Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 3-polig, 3W3, abgewinkelt, Einlötstift, 09692009051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 3-polig, 3W3, abgewinkelt, Einlötstift, 09692009051
D-Sub Stecker, 3-polig, 3W3, abgewinkelt, Einlötstift, 09692009051
Artikel-Nr.:
     4502-42P3795
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692009051
EAN/GTIN:
     5713140097568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
D-Sub Steckverbinder, 09692009051, Harting Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 2, thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstärkt (PBT), Gehäuse: stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 3, Kupferlegierung, gold plated mating side, Sn über Ni anschlussseitig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
3W3
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,3887*
€ 12,9687*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 15,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.