Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 17-polig, 17W2, abgewinkelt, Einlötstift, 09693009163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 17-polig, 17W2, abgewinkelt, Einlötstift, 09693009163
D-Sub Stecker, 17-polig, 17W2, abgewinkelt, Einlötstift, 09693009163
Artikel-Nr.:
     4502-42P3815
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09693009163
EAN/GTIN:
     5713140100145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub Steckverbinder, 09693009163, Harting Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBT), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 17, Kupferlegierung, vergoldet steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
17W2
Polzahl:
17-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 16,4028*
€ 20,1928*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 23,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.