Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 09553296812333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 09553296812333
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, gerade, Einlötstift, 09553296812333
Artikel-Nr.:
     4502-42P3865
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09553296812333
EAN/GTIN:
     5713140218550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
D-Sub Steckverbinder, 09553296812333, Harting Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Liquid-crystal polymer (LCP), Gehäuse: Stahl, vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.76 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,9451*
€ 11,4551*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.