Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09553566612333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09553566612333
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09553566612333
Artikel-Nr.:
     4502-42P3869
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09553566612333
EAN/GTIN:
     5713140219793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub Steckverbinder, 09553566612333, Harting Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 25, Kupferlegierung, Masse: Zink-Druckguss, Edelmetall über Ni.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.76 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,4833*
€ 13,0133*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 14,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.