Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038812411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038812411
Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038812411
Artikel-Nr.:
     4502-42P4003
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038812411
EAN/GTIN:
     5713140225855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kabelsteckverbinder, 21038812411, Harting Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, D-Kodierung, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, Leiterquerschnitt: 0,13-0,82 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
unbestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
D
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,66*
€ 23,18*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 26,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.