Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Outer Push-Pull, gerade, 21038962425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Outer Push-Pull, gerade, 21038962425
Kupplung, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Outer Push-Pull, gerade, 21038962425
Artikel-Nr.:
     4502-42P4028
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038962425
EAN/GTIN:
     5713140227033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kabelsteckverbinder, 21038962425, Harting Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Outer PushPull.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
unbestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
S
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Outer Push-Pull
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.