Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09451511142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09451511142
Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09451511142
Artikel-Nr.:
     4502-42P4061
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511142
EAN/GTIN:
     5713140224322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Modularsteckverbinder, 09451511142, Harting Modularsteckverbinder Multi Feature RJ45, 35° gewinkelt, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1,76 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
LV
Gewicht:
0.0396 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj-45 stecker cat5 harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.