Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09451
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09451
Artikel-Nr.:
     4502-42P4064
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451511571
EAN/GTIN:
     5713140224346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Modularsteckverbinder, 09451511571, Harting Modularsteckverbinder Multi Feature RJ45, 90° gewinkelt, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1,76 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 6A
Montage:
Kabelmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
LV
Gewicht:
0.03437 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,4052*
€ 18,9852*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 19,55*
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 30,20*
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 32,41*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 28,24*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.