Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09352260401R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09352260401R
Stecker, RJ45, 4-polig, Cat 5, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 09352260401R
Artikel-Nr.:
     4502-42P4074
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352260401R02
EAN/GTIN:
     5713140223929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Modularsteckverbinder, 09352260401R02, Harting Modularsteckverbinder AIDA-konform, PROFINET-Bezeichnung: PROFINET O-Plug RJ45, IDC-Schneidklemmanschluss, PushPull, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, vernickelt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0878 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj-45 stecker cat5 harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,27*
€ 30,95*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 22,2878*
€ 30,9778*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.