| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P4082 Herst.-Nr.: 20820001210 EAN/GTIN: 5713140135499 |
| | |
|
| | |
| Einschraubgehäuse, 20820001210, Harting Einschraubgehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Ethernet Verkabelungssystem | Zubehörart: | Leergehäuse | Ursprungsland: | LV | Gewicht: | 0.06074 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,89* | € 14,42* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,96* | € 14,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,82* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|