Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA Kabelmarkierer, Aufdruck "S", (L x B x H) 3 x 5.5 x 5 mm, max. Bündel-Ø 2.2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PA Kabelmarkierer, Aufdruck "S", (L x B x H) 3 x 5.5 x 5 mm, max. Bündel-Ø 2.2 m
PA Kabelmarkierer, Aufdruck "S", (L x B x H) 3 x 5.5 x 5 mm, max. Bündel-Ø 2.2 m
Artikel-Nr.:
     4502-42P4170
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00194
EAN/GTIN:
     4031026473765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer, Aufklickbar,Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten,Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer,Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung,WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar, Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern, Erhältlich in den Farben Gelb, Weiß und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes,2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar, Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb), Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich, WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen. Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
S
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
5.5 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
5 mm
Länge:
3 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
2.2 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,02961*
€ 0,04041*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02971*
€ 0,04051*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0416*
14 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0309*
€ 0,0426*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,0589
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.