| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P4497 Herst.-Nr.: 09488585586050 EAN/GTIN: 5713140250390 |
| | |
|
| | |
| Patchkabel, 09488585586050, Harting Patchkabel, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 5 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | RJ45-Stecker, abgewinkelt | Anschluss (2): | RJ45-Stecker, abgewinkelt | Ausführung: | Patchkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26-7 | Farbe: | rot | Halogenfrei: | Ja | Kabel: | S/FTP | Kabellänge: | 5 m | Kategorie: | Cat 6A | Material: | LSZH | Pinbelegung: | 1:1 | Rasthebelschutz vorhanden: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 20,3129* | € 25,2729* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,11* | € 27,99* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,16* | € 37,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|