Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Density Shielded Modul, Stift, 27-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 091402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Density Shielded Modul, Stift, 27-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 091402
High Density Shielded Modul, Stift, 27-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 091402
Artikel-Nr.:
     4502-42P4781
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140273013
EAN/GTIN:
     5713140184732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Geschirmtes Modul, 09140273013, Harting Han High Density Shielded Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 27 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13-0,33 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
High Density Shielded Modul, Stift
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
27-polig
Sonderkontakte:
Schirmung
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,7741*
€ 62,8041*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 72,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 53,49*
€ 112,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.