Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Density Shielded Modul, Buchse, 27-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Density Shielded Modul, Buchse, 27-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140
High Density Shielded Modul, Buchse, 27-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140
Artikel-Nr.:
     4502-42P4787
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140273114
EAN/GTIN:
     5713140184763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Han-Modular
Kontakteinsätze
flachsteckhülse
Geschirmtes Modul, 09140273114, Harting Han High Density Shielded Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13-0,33 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
High Density Shielded Modul, Buchse
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
27-polig
Sonderkontakte:
Schirmung
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.