| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P4931 Herst.-Nr.: 20820009915 EAN/GTIN: 5713140135512 |
| | |
|
| | |
| Abdeckkappe, 20820009915, Harting Abdeckkappe, Kunststoff, rot. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkappe | Gehäusematerial: | Kunststoff | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.027 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Steckverbinder-Abdeckkappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,34* | € 5,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,41* | € 5,24* | | | | | 44 Tage | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 5,83* | € 10,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,45* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|