| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-42P5057 Herst.-Nr.: 09930009963 EAN/GTIN: 5713140190894 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verriegelungsbügel, 09930009963, Harting Einzelverriegelungshebel, Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verriegelungsbügel | Gehäusegröße: | Han S | Gehäusematerial: | Polyamid | Verriegelung: | Längsbügelverriegelung | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Sicherungsbügel, Sicherungsmittel, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |