Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Clip mit Schraube, 4-40 UNC für D-Sub, 09670029030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip mit Schraube, 4-40 UNC für D-Sub, 09670029030
Clip mit Schraube, 4-40 UNC für D-Sub, 09670029030
Artikel-Nr.:
     4502-42P5243
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670029030
EAN/GTIN:
     5713140088153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
UNC-Schrauben
UNF-Maschinenschrauben
U-Clip, 09670029030, Harting U-Clip, Gewinde 4-40 UNC und Schraube.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-40 UNC
Geeignet für:
D-Sub
Zubehörart:
Clip mit Schraube
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: UNF-Muttern, UNF-Schrauben, unc muttern, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6696*
€ 0,8296*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.