Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1000 Mbit/s, 24-48 VDC, 24054026400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1000 Mbit/s, 24-48 VDC, 24054026400
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1000 Mbit/s, 24-48 VDC, 24054026400
Artikel-Nr.:
     4502-42P5279
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24054026400
EAN/GTIN:
     5713140195226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Ethernet Switch, 24054026400, Harting Ethernet Switch, Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24, 48, Gesamtzahl der Ports: 8, 1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,78*
€ 1.262,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,38*
€ 1.255,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,07*
€ 1.225,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,39*
€ 1.183,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,06*
€ 1.148,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.