Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 2 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24050011400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 2 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24050011400
Ethernet Switch, unmanaged, 2 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24050011400
Artikel-Nr.:
     4502-42P5281
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24050011400
EAN/GTIN:
     5713140195134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie switch
Industrielle Ethernet-Schalter, 24050011400, Harting Industrielle Ethernet-Schalter, Medienkonverter, Schnelles Ethernet, Nennspannung: 24, 48, Gesamtzahl der Ports: 2, 100 Mbit/s (RJ45-Ports): 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienkonverter
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
2
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 302,15*
€ 352,22*
Frei Haus
ab € 295,69*
€ 352,24*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 269,48*
€ 516,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.