Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl Etikett, beschriftbar, (B x H) 25.4 x 152 mm, max. Bündel-Ø 40.3 mm, weiß/


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vinyl Etikett, beschriftbar, (B x H) 25.4 x 152 mm, max. Bündel-Ø 40.3 mm, weiß/
Vinyl Etikett, beschriftbar, (B x H) 25.4 x 152 mm, max. Bündel-Ø 40.3 mm, weiß/
Artikel-Nr.:
     4502-42P5286
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-50402
EAN/GTIN:
     4031026298672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
1 Packung = 10 Blätter á 3 Etiketten, Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat,Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt,Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten,Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten,Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat,Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten,Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung, Diese selbstlaminierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Breite:
25.4 mm
Farbe:
weiß/transparent
Höhe:
152 mm
Material:
Vinyl
max. Bündeldurchmesser:
40.3 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 16,244*
€ 19,044*
1
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 19,54*
1
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 19,56*
1
€ 5,46*
ab € 14,28*
€ 20,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,81*
€ 27,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 19,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.