Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1000 Mbit/s, 24-48 VDC, 24134160000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1000 Mbit/s, 24-48 VDC, 24134160000
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 1000 Mbit/s, 24-48 VDC, 24134160000
Artikel-Nr.:
     4502-42P5287
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24134160000
EAN/GTIN:
     5713140195240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Ethernet Switch, 24134160000, Harting Industrieller Ethernet Switch, unmanaged, Vollständiges Gigabit-Ethernet, Nennspannung: 24, 48, Gesamtzahl der Ports: 16, 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.592 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 595,0405*
€ 654,4705*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 685,23*
€ 746,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,53*
€ 888,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,00*
€ 882,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,03*
€ 866,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,90*
€ 849,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,23*
€ 815,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.