Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, Gehäuse für Han-Steckverbinder, 09000006103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, Gehäuse für Han-Steckverbinder, 09000006103
Blindstopfen, Gehäuse für Han-Steckverbinder, 09000006103
Artikel-Nr.:
     4502-42P5537
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000006103
EAN/GTIN:
     5713140161948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Steckergehäuse
blindstopfen
Blindstopfen, 09000006103, Harting Blindstopfen, Han Split Hood.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse
Geeignet für:
Han-Steckverbinder
Zubehörart:
Blindstopfen
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,4194*
€ 0,6794*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.