Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder, Ultrahochfrequenz 869 MHz, Polyes


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder, Ultrahochfrequenz 869 MHz, Polyes
Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder, Ultrahochfrequenz 869 MHz, Polyes
Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder, Ultrahochfrequenz 869 MHz, Polyes
Artikel-Nr.:
     4502-42P5555
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01569
EAN/GTIN:
     4099891203788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Edelstahlkabelbinder mit RFID-Transponder, 156-01569, HellermannTyton Dieser RFID-Kabelbinder aus rostfreiem Stahl ist mit einem aufschiebbaren Träger für einen Hochfrequenz-RFID-Transponder (HF) ausgestattet. Dieser Binder ist ideal für die Produktkennzeichnung in allen Bereichen mit rauen Umgebungsbedingungen, in denen eine hohe Zugfestigkeit und Langlebigkeit von Bedeutung sind. Das Band eignet sich besonders für die Sicherung, Serialisierung, Verfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Ressourcenmanagement, Elektroprüfung, Inventarisierung, Vertrieb und Verleih sowie für die einfache Verwaltung von Wartungs- und Reparaturroutinen. Features * Mit patentiertem, unlösbaren Verschlusskopf * Flexible, kontaktlose Datenkommunikation * Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen * Wiederbeschreibbar
Weitere Informationen:
Breite:
7.9 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Länge:
838 mm
Material:
Polyester, Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
254 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
17 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
min.Haltekraft:
1020 N
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Kabelbinder, Transponder, Transpondersystem, kabelbinder rot, deckel stahlfass, hellermanntyton kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Haustechnik, Funkempfänger, HF-Transponder, RFID-Transponder, RFID-TAG, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Funksystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 685,33*
€ 740,30*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 710,35*
€ 801,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 728,025*
€ 830,785*
5
€ 6,90*
ab € 746,61*
€ 894,19*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 899,58*
€ 997,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 997,78*
€ 1.187,3582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 992,59*
€ 1.181,1821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 960,70*
€ 1.143,233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 924,61*
€ 1.100,2859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 899,58*
€ 1.070,5002
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 17,9916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 620,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.391,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.