Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil-Abzweigung, 3:1, Y-Form, S1 (83.3 mm), S2 (33.2 mm), 422-50302


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfformteil-Abzweigung, 3:1, Y-Form, S1 (83.3 mm), S2 (33.2 mm), 422-50302
Schrumpfformteil-Abzweigung, 3:1, Y-Form, S1 (83.3 mm), S2 (33.2 mm), 422-50302
Artikel-Nr.:
     4502-42P5876
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-50302
EAN/GTIN:
     5022660465093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfformteil-Abzweigung, 422-50302, HellermannTyton Der 422-50302 ist ein flacher Übergangsschuh mit 1 bis 2 Kabeln für Kabelbaumunterbrechungen oder Übergänge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Form
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser Seite 1 (vor Schrumpfung):
83.3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung 2:
33.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
262.6 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 510,45*
€ 580,23*
1
Frei Haus
ab € 505,48*
€ 585,57*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 578,37*
€ 608,46*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 574,18*
€ 648,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 608,46*
€ 724,0674
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 608,20*
€ 723,758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 578,37*
€ 688,2603
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 115,674* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 12.169,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.