Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Polyolefin/Metall Kennzeichnungsschild, beschriftbar, (L x B) 100 x 15 mm, blau,
Menge:
Paket
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42P5980
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
556-26503
EAN/GTIN:
5022660696282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kennzeichnungsschild, 556-26503, HellermannTyton Der 556-26503 ist ein Kabelmarkierer, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Materialien metalldetektierbar sein müssen. Kleine Metallpartikel sind in die gesamte Länge des Markierers eingearbeitet, was ihn ideal für die Kennzeichnung größerer Kabel, Drähte und Bündel in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie macht. TIPTAG MC wird in einem speziellen perforierten Format geliefert, das Löcher für die Befestigung mit Kabelbindern (MCT) enthält. Features * Metall detektierbar * Zur Kennzeichnung größerer Kabel in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie * Hervorragende chemische Beständigkeit * Hochtemperaturbeständig * Nicht brennend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kennzeichnungsschild
Breite:
15 mm
Farbe:
blau
Länge:
100 mm
Material:
Polyolefin/Metall
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
zackband
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
Kennzeichnung und Beschriftung
,
Markierung
,
Schild
,
Beschriftungsschild
,
Bezeichnungsschild
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 169,87*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 142,2216*
€ 170,6712*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 147,036*
€ 173,1468*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 151,3104*
€ 179,2104*
Lager 4502
16
Frei Haus
ab € 182,61*
€ 201,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Pakete
€ 201,27*
€ 239,5113
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,61*
€ 217,3059
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 1,52175* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Pakete (
entspricht € 3.220,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.905,05*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 772,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen