Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000143280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000143280
Kabelklemme, 9-12 mm für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000143280
Artikel-Nr.:
     4502-42P6047
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030000143280
EAN/GTIN:
     5713140229655
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
d-sub gehäuse
Kabelklemme, 61030000143280, Harting Kabelklemme, D-Sub 1-4, Kabeldurchmesser: 9-12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-12 mm
Geeignet für:
D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig
Zubehörart:
Kabelklemme
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse harting, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.