Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG13,5, 28 mm, IP65, grau, 09000005102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG13,5, 28 mm, IP65, grau, 09000005102
Kabelverschraubung, PG13,5, 28 mm, IP65, grau, 09000005102
Kabelverschraubung, PG13,5, 28 mm, IP65, grau, 09000005102
Artikel-Nr.:
     4502-43F182
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005102
EAN/GTIN:
     4099891199081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting pg11 kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, 09000005102, HARTING Kabelverschraubung, Pg 13,5, Material (Kabelverschraubungs): metall, Schlüsselweite: 28.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG13,5
Material:
Metall
Schlüsselweite:
28 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03374 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Zugentlastung, Kabelzugentlastung, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,521*
€ 4,821*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,5276*
€ 4,8276*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,56901*
€ 4,87901*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.