Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß, grau, 288-602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fuß, grau, 288-602
Fuß, grau, 288-602
Fuß, grau, 288-602
Artikel-Nr.:
     4502-43P1764
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-602
EAN/GTIN:
     4017332612197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Industrierelais
Leergehäuse
Fuß, 288-602, WAGO Fuß für TS 35 grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Zubehörart:
Gehäusefuß
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Gehäuse, Gehäusefuß, Gerätefuß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,30*
€ 0,48*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3485*
€ 0,4885*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,49*
1
€ 5,00*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.