Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker, 857-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennverstärker, 857-403
Trennverstärker, 857-403
Trennverstärker, 857-403
Artikel-Nr.:
     4502-43P2569
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-403
EAN/GTIN:
     4099891552497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
wago trennverstärker
trennverstärker
Trennverstärker, 857-403, Wago Der Trennverstärker wandelt analoge uni- und bipolare Normsignale und verstärkt, filtert und trennt die analogen Normsignale galvanisch voneinander. Merkmale: Überlastschutz des Stromeingangs durch reversible Sicherung Kalibrierte Messbereichsumschaltung aller 456 Signale Analoge uni- und bipolare Normsignale eingangs-/ausgangsseitig Umschaltbare Grenzfrequenz Zuschaltbares Clipping Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte Sichere 3-Wege-Trennung mit 2,5kV-Prüfspannung gemäß EN 61140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennverstärker
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,36*
€ 238,73*
Frei Haus
ab € 224,69*
€ 243,98*
Frei Haus
ab € 226,29*
€ 246,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,758*
€ 251,488*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 294,46*
€ 316,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9102*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-2852
ab € 123,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.