Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler, 890-1686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
h-Verteiler, 890-1686
h-Verteiler, 890-1686
h-Verteiler, 890-1686
Artikel-Nr.:
     4502-43P2664
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1686
EAN/GTIN:
     4045454404437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
T-Verteiler, 890-1686, WAGO Der 890-1686 ist ein Verteilerstecker, der eine schnelle und zuverlässige Installation ermöglicht. Ob auf Leiterplatten, in Schaltschränken oder zum Anschluss von Leuchten. Features * Schutz vor Fehlsteckungen * Schneller Austausch von defekten Einheiten im laufenden Betrieb * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0 Anwendungen * Für Leistungsanwendungen * Für Beleuchtungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
H-Verteiler
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
14 A
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,4016*
€ 3,9716*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 4,37*
50
Frei Haus
ab € 3,8072*
€ 4,4472*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,8338*
€ 4,4738*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.