| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-43P3000 Herst.-Nr.: 2000-402/000-018 EAN/GTIN: 4055143417778 |
| | |
|
| | |
| Kammbrücker isoliert 2-fach gelbgrün Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Anschlussklemme | Zubehörart: | Kammbrücke | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Brücke, Kammbrücke, Schachtelbrücke, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,17539* | € 0,29539* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,18* | € 0,30* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1864* | € 0,3164* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1941* | € 0,3241* | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|