Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbrücke für Anschlussklemme, 2009-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbrücke für Anschlussklemme, 2009-402
Drahtbrücke für Anschlussklemme, 2009-402
Artikel-Nr.:
     4502-43P3123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-402
EAN/GTIN:
     4050821458883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Drahtbrücke, 2009-402, WAGO Drahtbrücke, isoliert, 60 mm lang, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², passend für Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020, Grau
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Anschlussklemme
Zubehörart:
Drahtbrücke
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,3752*
€ 2,5952*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,409*
€ 2,639*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,942*
€ 2,732*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7016*
€ 2,9616*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.