Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5.2 mm, 0,75-4,0 mm², AWG 18-12, gerade, 24 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5.2 mm, 0,75-4,0 mm², AWG 18-12, gerade, 24 A,
1-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5.2 mm, 0,75-4,0 mm², AWG 18-12, gerade, 24 A,
1-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5.2 mm, 0,75-4,0 mm², AWG 18-12, gerade, 24 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3379
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-101
EAN/GTIN:
     4050821242734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste, 2022-101, Wago 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten 1-polig kodierbar CAGE CLAMPS-Anschluss grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,75-4,0 mm²
Nennspannung:
690 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
5.2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,62819*
€ 0,77819*
200
Frei Haus
ab € 0,7029*
€ 0,8529*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,6986*
€ 0,866*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,7285*
€ 0,8885*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0915*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-142
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.