Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9793
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-1104/020-000
EAN/GTIN:
     4055143625326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
PCB-Klemme, 2636-1104/020-000, WAGO Leiterplattenklemme, 16 mm², Rastermaß: 10 mm, 4-polig, Push-in Käfigklemme, 16,00 mm², grau. Features * Leiterplattenklemmleisten mit Push-in-Käfigklemme-Anschluss * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Ideal für Schaltschrankdurchführungen durch Betrieb parallel zur Leitereinführung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-4
Breite:
41.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
32.6 mm
Kontaktabstand:
RM 10/15
Leiterquerschnitt:
0,75-16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
29.1 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,77642*
€ 7,10642*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,7095*
€ 8,1995*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,8467*
€ 9,4667*
25
Frei Haus
ab € 8,0576*
€ 9,7176*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.