Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9803
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-3102/020-000
EAN/GTIN:
     4055143625517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
PCB-Klemme, 2636-3102/020-000, WAGO Leiterplattenklemme, 16 mm², Rastermaß: 10 mm, 2-polig, Push-in Käfigklemme, 16,00 mm², grau. Features * Leiterplattenklemmleisten mit Push-in-Käfigklemme-Anschluss * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Ideal für Schaltschrankdurchführungen durch Betrieb parallel zur Leitereinführung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-4
Breite:
21.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
35.3 mm
Kontaktabstand:
RM 10/15
Leiterquerschnitt:
0,75-16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
24.8 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,89088*
€ 3,54088*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3529*
€ 4,0529*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,922*
€ 4,702*
50
Frei Haus
ab € 4,0276*
€ 4,8276*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.