Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II, 5-polig, 0,08-2,5 mm², AWG 28-12, gerade, 23 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II, 5-polig, 0,08-2,5 mm², AWG 28-12, gerade, 23 A,
2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II, 5-polig, 0,08-2,5 mm², AWG 28-12, gerade, 23 A,
2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II, 5-polig, 0,08-2,5 mm², AWG 28-12, gerade, 23 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9832
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-135
EAN/GTIN:
     4044918423083
Artikeldatenblatt
2-Leiter-Klemmenleiste, 264-135, Wago 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm für Anwendungen Ex e II geeignet 5-polig lichtgrau
Weitere Informationen:
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
690 V
Nennstrom:
23 A
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,745*
€ 3,265*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,75351*
€ 3,28351*
100
Frei Haus
ab € 2,772*
€ 3,302*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,8046*
€ 3,3346*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-402
ab € 0,21861*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.