Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 3-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß/grau, 267-223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse, 3-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß/grau, 267-223
Buchse, 3-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß/grau, 267-223
Artikel-Nr.:
     4502-43P9979
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     267-223
EAN/GTIN:
     4044918966962
Artikeldatenblatt
Steckdose, 267-223, WAGO Federleiste, ohne Schutzkontakt, mit Zugentlastungsplatte, 3-polig, 1,00 mm², weiß/grau. Features * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0 * Kompakte Bauweise * Zukünftige Systemerweiterungen möglich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-Wire-Anschluss
Ausführung:
Buchse
Farbe:
weiß/grau
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung IEC:
500 V
Nennstrom IEC:
6 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
105 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.228,02*
€ 1.333,06*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.274,83*
€ 1.394,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,18*
€ 1.404,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.344,46*
€ 1.462,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.704,03*
€ 2.889,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.889,26*
€ 3.438,2194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.869,77*
€ 3.415,0263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.784,44*
€ 3.313,4836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.704,03*
€ 3.217,7957
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,40806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.