Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 7-polig, Push-Wire-Anschluss, 2,5 mm², weiß, 267-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 7-polig, Push-Wire-Anschluss, 2,5 mm², weiß, 267-501
Buchse, 7-polig, Push-Wire-Anschluss, 2,5 mm², weiß, 267-501
Artikel-Nr.:
     4502-43P9998
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     267-501
EAN/GTIN:
     4044918546492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
leuchten steckverbinder
Steckdose, 267-501, WAGO Federleiste, ohne Schutzkontakt, 7-polig, 2,50 mm², weiß. Features * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-Wire-Anschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung IEC:
500 V
Nennstrom IEC:
6 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
7-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
105 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3882*
€ 1,7882*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 1,79*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4171*
€ 1,8126*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4302*
€ 1,8402*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.