Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipflop, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipflop, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
Flipflop, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-43S4600
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS74AN
EAN/GTIN:
     4099879085627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
D-Typ-Flipflops, SN74LS74AN, Texas Instruments Der SN74LS74AN enthält zwei unabhängige, durch positive Flanken getriggerte D-Flipflops. Ein niedriger Pegel an den Preset- oder Clear-Eingängen setzt die Ausgänge unabhängig von den Pegeln der anderen Eingänge fest oder zurück. Wenn Preset und Clear inaktiv (high) sind, werden die Daten am D-Eingang, die die Anforderungen an die Einrichtungszeit erfüllen, mit der positiven Flanke des Taktsignals an die Ausgänge übertragen. Features * Zuverlässige Qualität und Zuverlässigkeit * Zu den Gehäuseoptionen gehören kleine Kunststoffgehäuse, keramische Chipträger, flache Gehäuse, Kunststoff- und Keramik-DIPs
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,76*
1
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,77*
1 Tag
945
10
€ 7,00*
ab € 0,29*
€ 0,87*
1 Tag
541
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 1,011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.