Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL
Register, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL
Artikel-Nr.:
     4502-43S6950
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS175N
EAN/GTIN:
     4099879085672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
D-Typ-Flipflops, SN74LS175N, Texas Instruments Der SN74LS175N ist ein positiv flankengetriggerter Flipflop, der die TTL-Schaltung zur Implementierung der D-Typ-Flipflop-Logik nutzt und mit den meisten TTL-Schaltungen vollständig kompatibel ist. Die Taktauslösung erfolgt bei einem bestimmten Spannungspegel und steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Übergangszeit des positiven Impulses. Wenn der Takteingang entweder auf dem hohen oder dem niedrigen Pegel liegt, hat das D-Eingangssignal keine Auswirkungen auf den Ausgang. Features * Enthält vier Flipflops mit Double-Rail-Ausgängen * Gepufferter Takt und direkte Clear-Eingänge * Individuelle Dateneingabe für jedes Flip-Flop Anwendungen * Puffer/Speicher-Register * Schieberegister * Mustergeneratoren
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.00144 kg
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,08*
1 Tag
530
1
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.