Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 kΩ, 7 W, ±10 %, KHS700KB-AX-10KAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 kΩ, 7 W, ±10 %, KHS700KB-AX-10KAA
Drahtwiderstand, 10 kΩ, 7 W, ±10 %, KHS700KB-AX-10KAA
Drahtwiderstand, 10 kΩ, 7 W, ±10 %, KHS700KB-AX-10KAA
Artikel-Nr.:
     4502-44E616
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS700KB-AX-10KAA
EAN/GTIN:
     4099879695239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstände Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm KH. Mit 7,0 Watt Nennlast Typ KH210-8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Breite:
6.4 mm
Höhe:
6.4 mm
Isolationsspannung:
2 kV
Länge:
38 mm
Leistung:
7 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.