Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 020116021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 020116021
Messerleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 020116021
Artikel-Nr.:
     4502-44F008
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02011602102
EAN/GTIN:
     4099891012656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 02011602102, Harting Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 160, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip, Flüssigkristall-Polymer (LCP), beige
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Kontaktart:
Stift
Kontaktreihenbelegung:
z-a-b-c-d
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
160-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02704 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste gewinkelt, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 16,744*
€ 20,494*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 23,86*
1
€ 8,95*
ab € 17,25*
€ 25,38*
1
€ 6,90*
ab € 19,74*
€ 37,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 24,88*
€ 45,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09030009921
ab € 0,73*
Zubehör
Harting
09030009914
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.