| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F0205 Herst.-Nr.: 09120009974 EAN/GTIN: 4099891197476 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen, Han-Power® S Blindstopfen, Han-Power® S Die technischen Merkmale von 09120009974 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Han Power S Blindstopfen * Farbe schwarz * Werkstoff Gummi * Bezeichnung Han Power S Blindstopfen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Han Power S | Material: | NBR | Zubehörart: | Blindstopfen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01677 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,4903* | € 1,9925* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,501* | € 2,011* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,50828* | € 2,02828* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,04* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,78* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|