Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, PC, PAFS18, gerade, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, PC, PAFS18, gerade, Längsbügelverriegelung,
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, PC, PAFS18, gerade, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-44F0303
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120080428
EAN/GTIN:
     4099889747218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 09120080428, HARTING Haube für flexible Schläuche mit einfachem Verriegelungshebel und Zugang von oben, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
Han-Compact
Gehäusematerial:
PC
Kabelausgang:
PAFS18, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0266 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.