Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Polycarbonat, PG16, gerade, Längsbügelverri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Polycarbonat, PG16, gerade, Längsbügelverri
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Polycarbonat, PG16, gerade, Längsbügelverri
Artikel-Nr.:
     4502-44F0306
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120080727
EAN/GTIN:
     4099889747249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Kabel zu Kabelgehäuse, 09120080727, HARTING Kabel zu Kabelgehäuse für Kabelverschraubung mit einfachem Verriegelungshebel und Zugang von oben, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
Han-Compact
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Kabelausgang:
PG16, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02885 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,711*
€ 6,301*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,7382*
€ 6,3182*
10
Frei Haus
ab € 4,875*
€ 6,485*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,60*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
19 12 008 0429
ab € 5,341*
Sonstiges
Harting
09 12 008 0427
ab € 4,9298*
Sonstiges
Harting
09 12 008 0527
ab € 4,57*
Sonstiges
Harting
09 00 000 5244
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.