Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 21-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120213001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 21-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120213001
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 21-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120213001
Artikel-Nr.:
     4502-44F0359
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120213001
EAN/GTIN:
     4099889771558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Kontakteinsatz, 09 12 021 3001, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 6,5 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 21, Leiterquerschnitt: 0,09-0,56 mm² Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 6.5 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00922 kg
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
21-polig
PE-Kontakt:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,771*
€ 7,551*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 7,68*
10
Frei Haus
ab € 5,946*
€ 7,786*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.