Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, Innen-Ø 4.2 mm, Außen-Ø 15 mm, Zinkdruckguss, 09140009986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, Innen-Ø 4.2 mm, Außen-Ø 15 mm, Zinkdruckguss, 09140009986
Unterlegscheibe, Innen-Ø 4.2 mm, Außen-Ø 15 mm, Zinkdruckguss, 09140009986
Artikel-Nr.:
     4502-44F0451
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140009986
EAN/GTIN:
     4099889504460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Schwimmer-Scheibe, 09140009986, HARTING Unterlegscheibe f. Gleitrahmen (D=15mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
4.2 mm
Material:
Zinkdruckguss
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00416 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,16*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9859*
€ 1,2459*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,90581*
€ 1,39581*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.