Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140044713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140044713
Buchsen-Kontakteinsatz, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140044713
Artikel-Nr.:
     4502-44F0584
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044713
EAN/GTIN:
     4099889772401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Kontakteinsatz, 09 14 004 4713, Harting Han SC Modul, Mit Metall Ferrule, Buchse, Kontakte: 4, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau) Technische Daten * Kontaktausführung: Buchseneinsatz * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 85 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
4-polig
Sonderkontakte:
LWL
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,61*
€ 34,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,65*
€ 34,41*
7 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 38,49*
€ 71,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.