Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 6-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140064701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 6-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140064701
Stift-Kontakteinsatz, 6-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140064701
Artikel-Nr.:
     4502-44F0612
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140064701
EAN/GTIN:
     4099889772562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
LWL Steckverbinder
harting han-modular
Kontakteinsatz, 09 14 006 4701, Harting Han LC Modul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau) Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 85 °C * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
6-polig
Sonderkontakte:
LWL
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,75*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,26*
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 6,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 14 006 4711
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.