Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006226
Buchsenkontakt, 2,5 mm², AWG 14, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006226
Artikel-Nr.:
     4502-44F0926
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09152006226
EAN/GTIN:
     4099889656466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Buchsenkontakt, 09152006226, Harting Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 2.5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00062 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,42*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2591*
€ 1,5291*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,92*
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 3,00*
4 Tage
192
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.